ZRL-LL-25-AT5-AR-NT (GATES) Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Synchro-Power Riemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix:1958629
Hersteller:778720107
EAN:5414465264719

Produktdetails : ZRL-LL-25-AT5-AR-NT (GATES) Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES
Der Open-End-Riemen Long Length ist eine Alternative zu Ketten für reversierende Positionierantriebe. Offene Riemen eignen sich für Anwendungen mit linearer Bewegung (automatische Türen, Förderbänder in Lagern, Aufzüge), für genaue Positionierung (Werkzeugmaschinen, Maschinen mit x-y-Koordinaten) und bidirektionale Antriebe (Computer, Drucker und Büromaschinen). Gates Long Length Riemen sind in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahnprofilen erhältlich, um einem breiten Spektrum von Leistungen, Geschwindigkeiten und Anwendungen gerecht zu werden.
Stärken
- Ermöglicht eine exakte Positionierung, so dass der Riemen ideal für Anwendungen mit sich wiederholenden Bewegungen ist.
- Leistungsstarke Kraftübertragung dank intelligenter Materialien und Zahnprofile.
- Positive Kraftübertragung mit geringer Spannung auf den Wellen.
- Längenstabilität dank Zugsträngen mit hohem Modul.
- Einfache Montage.
- Geringe Wartung.
- Keine Verschmutzung durch Schmiermittel.
- Leistungsstarke Kraftübertragung dank intelligenter Materialien und Zahnprofile.
- Positive Kraftübertragung mit geringer Spannung auf den Wellen.
- Längenstabilität dank Zugsträngen mit hohem Modul.
- Einfache Montage.
- Geringe Wartung.
- Keine Verschmutzung durch Schmiermittel.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ll-at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 100000 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.937,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Meter
3.495,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage