ZRM-T5-295-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Polyurethan-Gürtel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:T5 295 10 PU
Rubix:1580371
Hersteller:7762-20293
EAN:5414465218804
ZRM-T5-295-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt5
Wirklänge295 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T5-295-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilt5
Wirklänge295 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne59
Zolltarifcode40103900
7,28 exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage