ZRM-T10-1140-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Synchro-Power Polyurethan-Riemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PU T10 1140 10
Rubix:1579380
Hersteller:776231141
EAN:5414465225000
ZRM-T10-1140-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilt10
Wirklänge1140 mm
Riemenbreite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-T10-1140-10 SYNCHRO-POWER Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES


Riemen sind für eine Vielzahl von Belastungen ausgelegt, von der Mikropositionierung bis hin zu hochbelasteten und dynamischen linearen Bewegungen. Daher eignet sich diese Art von Riemen besonders für Anwendungen in Förderanlagen, Linearantrieben, Synchrontransport, Montagelinien und vielem mehr. Endlos geschweißte Riemen können mit einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen ausgestattet werden.
Zahnflachriemen SYNCHRO-POWER GATES

Stärken

Endlos geschweißte und offene Rollen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahndesigns
Verschiedene Zahnteilungen, Kordeltypen, PU-Harze und Beschichtungen verfügbar

Anwendungen

Förderer;Linearantriebe;Synchroner Transport;Montagelinien

Technische Informationen


Attribute
Profilt10
Wirklänge1140 mm
Riemenbreite10 mm
Zahnteilung10 mm
Werkstoffpu
Anzahl Zähne114
Zolltarifcode40103900
17,44 exkl. MwSt.
/ Stück
20,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage