Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:17825
Rubix:2969788
Hersteller:17825


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 18 mm |
Produktdetails : 100X130X18 N100 NBR 90 109 Nutring Reihe N100
Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen