Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N100 20 X 36 X 10 X 8 90 NBR 109
Rubix:34871
Hersteller:17857

Produktdetails : 20X36X10 N100 NBR 90 109 Nutring Reihe N100
Symmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante
Nutring N 100 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n100 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
