Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421397
Rubix:34801
Hersteller:40421397

Produktdetails : 18X26X4 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
