200X230X15 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N 200 X 230 X 15 X 15 90 NBR 109
Rubix:2481460
Hersteller:17166


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Höhe | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 200X230X15 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Breiter Einsatzbereich
Anwendungen
Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe N 1 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und Ladekränen für LKWs. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage