30X45X10 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:16490
Rubix:35060
Hersteller:16490

Dokumente
Produktdetails : 30X45X10 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Breiter Einsatzbereich
Anwendungen
Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe N 1 von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und Ladekränen für LKWs. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
