Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:N 8 X 22 X 8 X 7 90 NBR 109
Rubix:3216220
Hersteller:16037

Produktdetails : 8X22X8 N NBR 90 109 Nutring Reihe N
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
