5X12X5 N NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N Industry Pack
Symmetrische Dichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:15974
Rubix:3216266
Hersteller:15974

Produktdetails : 5X12X5 N NBR 90 109 -IV- Nutring Reihe N Industry Pack
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Nutring N 1 90 NBR 109
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Werkstoff | 90 nbr 109 |
| Ausführung | n |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.494,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
1.778,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
