SY3260-5MOUD-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY3000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY3260-5MOUD-C6-Q
Rubix:2191832
EAN:3618036188929
SY3260-5MOUD-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY3260-5MOUD-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie SY bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Ventils, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen zu bieten. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss und einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Design. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich und die Magnetventile können einzeln oder auf einer Leiste verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,79 exkl. MwSt.
/ Stück
98,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage