Schrägkugellager SKF 7205 BEY, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Superpräzisions-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7205 BEY
Rubix:145415
Hersteller:86913
EAN:7316576649783
7205 BEY (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205 BEY (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht135 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r9300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
36,76 exkl. MwSt.
/ Stück
43,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an