Referenzen
Optibelt:XPA 1632 XEP
Rubix:2020129
Hersteller:XPA 1632XEAX
EAN:4044978160423



Produktdetails : XPA1632 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPA 1632 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145,25 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 1632 mm |
| Außenlänge | 1650 mm |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Innenlänge | 1587 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Querschnitt | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 1632 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std