XPA1207 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:XPA 1207 XEP
Rubix:2020106
Hersteller:XPA 1207XEAX
EAN:4044978160195
XPA1207 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxpa
Richtlänge1207 mm
Außenlänge1225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1207 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPA 1207 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107,42 g
Profilxpa
Richtlänge1207 mm
Außenlänge1225 mm
Obere Breite12,7 mm
Höhe10 mm
Innenlänge1162 mm
Werkstoffpolyester
Querschnitt12,7x10
9 mm
1207 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 exkl. MwSt.
/ Stück
17,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std