Referenzen
Optibelt:XPA 732 XEP
Rubix:2020081
Hersteller:XPA 732XEAX
EAN:4044978159946



Produktdetails : XPA732 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPA 732 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65,15 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 732 mm |
| Außenlänge | 750 mm |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Innenlänge | 687 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Querschnitt | 12,7x10 |
| 9 mm | |
| 732 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std