XPA2682P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen, DIN 7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:XPA2682P
Rubix:1489557
EAN:4010858579524

Produktdetails : XPA2682P (CONTI) Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für einekraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitighoher Laufruhe nach Din 7753
Keilriemen FO ADVANCE PIONEER ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 2682 mm |
| Außenlänge | 2739 mm |
| Innenlänge | 2642 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort