Referenzen
Optibelt:XPZ 3150 XEP
Rubix:2020077
Hersteller:XPZ 3150XEAX
EAN:4044978162458

Produktdetails : XPZ3150 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPZ 3150 XEP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182,70 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Richtlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3163 mm |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Innenlänge | 3112 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Querschnitt | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 3150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen