Referenzen
Optibelt:XPA 732
Rubix:57143
Hersteller:XPA 7326AXP
EAN:4014486258691




Produktdetails : XPA732 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die Kombination – dehnungsarmer Zugstrang, äußerst verschleißfeste CR-Fasermischungen und optimierte Formzahnung – gewährleistet einzigartige Vorteile:
Ein weiterer Pluspunkt ist die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +90 °C in Verbindung mit einer Polychloropren-Gummifasermischung im Riemenunterbau und der speziellen Formzahnung, abgestimmt auf das jeweilige Riemenprofil. Mit der Möglichkeit, durch optibelt SUPER X-POWER bis zu 15% höhere Leistungen gegenüber optibelt SUPER TX Keilriemen zu übertragen, gehen Gewichts- und Platzeinsparungen sowie erhebliche Kostensenkungen einher. Weiterhin sind die optibelt SUPER X-POWER Keilriemen ungemessen satzverwendbar. Darüber hinaus erzielt die präzise Flankengebung der Riemen eine große Laufruhe, womit die hohen Anforderungen an Dreh- und Schleifmaschinen und in vielen Anlagen im Sondermaschinenbau erfüllt werden. Spezielle Fertigungstechniken erreichen engste Längentoleranzen, so dass Keilriemen einer Nennlänge beliebig zusammenzustellen sind. Auf eine Satzbündelung kann somit verzichtet werden. Besondere Vorteile: Die Lagerhaltung wird reduziert, und die Kosten werden gesenkt.
- sehr geringe Riemendehnung
- hohes Leistungsvermögen
- kleine Scheibendurchmesser
- präzise Laufruhe
- hoher Wirkungsgrad
- extreme Quersteifigkeit sowie
- wartungsarme Anwendung
Ein weiterer Pluspunkt ist die Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +90 °C in Verbindung mit einer Polychloropren-Gummifasermischung im Riemenunterbau und der speziellen Formzahnung, abgestimmt auf das jeweilige Riemenprofil. Mit der Möglichkeit, durch optibelt SUPER X-POWER bis zu 15% höhere Leistungen gegenüber optibelt SUPER TX Keilriemen zu übertragen, gehen Gewichts- und Platzeinsparungen sowie erhebliche Kostensenkungen einher. Weiterhin sind die optibelt SUPER X-POWER Keilriemen ungemessen satzverwendbar. Darüber hinaus erzielt die präzise Flankengebung der Riemen eine große Laufruhe, womit die hohen Anforderungen an Dreh- und Schleifmaschinen und in vielen Anlagen im Sondermaschinenbau erfüllt werden. Spezielle Fertigungstechniken erreichen engste Längentoleranzen, so dass Keilriemen einer Nennlänge beliebig zusammenzustellen sind. Auf eine Satzbündelung kann somit verzichtet werden. Besondere Vorteile: Die Lagerhaltung wird reduziert, und die Kosten werden gesenkt.
Schmalkeilriemen Super X-Power - flankenoffen, formgezahnt - DIN 7753 Teil 1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x84x84 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Profil | xpa |
| Richtlänge | 732 mm |
| Außenlänge | 750 mm |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Innenlänge | 687 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std