XPZ1512 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:XPZ 1512 XEP
Rubix:2020051
Hersteller:1014172
EAN:4044978161284
XPZ1512 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1512 mm
Außenlänge1525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1512 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPZ 1512 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht87,70 g
Profilxpz
Richtlänge1512 mm
Außenlänge1525 mm
Obere Breite9,7 mm
Höhe8 mm
Innenlänge1474 mm
Werkstoffpolyester
Querschnitt9,7x8
8,50 mm
1512 mm
13,87 exkl. MwSt.
/ Stück
16,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std