XPZ1212 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt

SUPER XE-POWER PRO M=S

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:XPZ 1212 XEP
Rubix:2020035
Hersteller:XPZ 1212XEAX
EAN:4044978161123
XPZ1212 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxpz
Richtlänge1212 mm
Außenlänge1225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1212 XEP Keilriemen FO/FZ Optibelt


Der neue wartungsfreie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ist einer der leistungsfähigsten Antriebsriemen auf dem Markt. Die innovative Konstruktion des optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S eröffnet neue Spielräume in der Konstruktion kraftschlüssiger Antriebe, selbst auf kleinsten Scheibendurchmessern, in extremen Temperaturbereichen und bei höchsten Drehzahlen.
XPZ 1212 XEP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70,30 g
Profilxpz
Richtlänge1212 mm
Außenlänge1225 mm
Obere Breite9,7 mm
Höhe8 mm
Innenlänge1174 mm
Werkstoffpolyester
Querschnitt9,7x8
8,50 mm
1212 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std