Referenzen
Bosch Rexroth:R073324045
Rubix:20902

Produktdetails : R-0733-240-45 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBH-O-40-VD
Kugelbuchse Super KBH-O-40-VD, offen, komplett abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 355 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
