KB-3-SPC-5600 (GATES) Kraftband Powerband GATES

Super HC™ Powerband™

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPC5600/3 POWERBAND
Rubix:1475100
Hersteller:938155603
EAN:5414465481604
KB-3-SPC-5600 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPC-5600 (GATES) Kraftband Powerband GATES


Wenn die Vermeidung von Ausfallzeiten Priorität hat, sollten Sie Ihre Antriebe mit den Super HC™ PowerBand™-Riemen ausstatten. Die Super HC™ Powerband™-Riemen bieten eine Lösung für Antriebe, bei denen Einzelriemen vibrieren, sich verdrehen oder von den Riemenscheiben springen würden. Die PowerBand™-Riemen bestehen aus mehreren Keilriemen, die durch ein beständiges, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind, sodass diese als eine Einheit wirken und eine überragende Kombination aus Flexibilität und Belastbarkeit bieten. Dies bedeutet eine robustere, stabilere Lösung mit gleichmäßiger Lastverteilung und sicherem Sitz jedes Strangs in der Scheibenrille.
Kraftband Powerband GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5600 mm
Innenlänge5600 mm
Außenlänge5630 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.073,54 exkl. MwSt.
/ Stück
1.277,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage