K0297.06006 Stützschraube mit Kontermutter, Vergütungsstahl
Stützschraube
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0297.06006
Rubix:323047
EAN:4059245004492



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vergütungsstahl, vergütet |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0297.06006 Stützschraube mit Kontermutter, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0297.16016Hinweis: Durch die abgerundete Nase können die Stützschrauben auch als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen verwendet werden. Die Ausführung K0297.08016 hat einen Sechskant.
Stützschraube
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl, vergütet |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std