K0299.306010 Positionsfuß, Form:C, Vergütungsstahl
Positionsfuß Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0299.306010
Rubix:124127
EAN:4059245005352



Dokumente
Produktdetails : K0299.306010 Positionsfuß, Form:C, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Positionsfuß
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std