K0816.12025 Stütz- und Anlagekörper, Vergütungsstahl
STÜTZ- UND ANLAGEKÖRPER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0816.12025
Rubix:3117450
Hersteller:K0816.12025
EAN:4059245233908



Dokumente
Produktdetails : K0816.12025 Stütz- und Anlagekörper, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Mantel- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0816.08020 Hinweis: Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Mantel- und Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0816.08020 Hinweis: Das Positionieren und Befestigen der Stütz- und Anlagekörper erfolgt je nach System (M8, M12, M16) über eine Passschraube oder über eine Steckbuchse mit Zylinderschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stütznull |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen