K1219.116 Positionierzylinder pneumatisch, Form:A, Vergütungsstahl

POSITIONIERZYLINDER PNEUMATISCH, VERGÜTUNGSSTAHL VERNICKELT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1219.116
Rubix:2055054
EAN:4059245314584
K1219.116 Positionierzylinder Pneumatisch D1=51 D=16 Form:A vern D2=32

Technische Zusammenfassung

Typpositionierzylinder

Dokumente

Produktdetails : K1219.116 Positionierzylinder pneumatisch, Form:A, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt. Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Durch das Ansteuern mit Luft, werden die 3 Spannkugeln gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann gewechselt werden. Wird die Luft entnommen, fahren die 3 Spannkugeln nach außen und die Vorrichtung ist gespannt. Mit diesem leicht bedienbaren System werden die Wechselzeiten deutlich reduziert. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,01 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typpositionierzylinder
156,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage