K1232.050 Aufspannbolzen, Stahl
AUFSPANNBOLZEN, KOMP:MESSING
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1232.050
Rubix:3748889
Hersteller:K1232.050
EAN:4059245315819

Dokumente
Produktdetails : K1232.050 Aufspannbolzen, Stahl
Ausführung: Aufspannbolzen gehärtet und brüniert. Spannring blank. Hinweis: Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Ausführung: Aufspannbolzen gehärtet und brüniert. Spannring blank. Hinweis: Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet. Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm. Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufspannbolzen |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage