G314630 Stufenbohrer kon. HSS 90° 2-Schn gerade rechts blank
Stufenplattenbohrer HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:G314630
Rubix:1017714
Hersteller:5972755
EAN:7320760149478



Produktdetails : G314630 Stufenbohrer kon. HSS 90° 2-Schn gerade rechts blank
HSS-Stufenplattenbohrer unbeschichtet für Stahl <850 N/mm². Titan und Nickellegierungen. Kupfer-und Messinglegierungen. Aluminium-Magnesium-Legierungen Si <0,5 % Thermoplaste und Duraplaste.
FORET A Ebene 6-30 MM G314 HSS MULTIDIAM
Technische Informationen
Attribute
| Schneidstoff | hss |
|---|---|
| Schaft | 10 mm |
| Min. Durchmesser | 6 mm |
| Max. Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
