Referenzen
Fischer:570928
Rubix:3831586
Hersteller:GPSR M12
EAN:4048962508994





Produktdetails : GPSR M12 Grundplatte
Grundplatte GPSR für eine formstabile Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung.
• Die Langlöcher der Grundplatten erlauben eine einfache Ausrichtung auf dem Untergrund
• GPSR mit runder Anschweißmutter zur starren Verbindung von Gewindestangen mit dem Untergrund
Die fischer Grundplatte GPSR ermöglicht eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPSR eignet sich für schwere Lasten. Die Grundplatte kann direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen (M10 bis M16) bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Die Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung auf dem Untergrund
Anwendungen
• Herstellung formstabiler Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | grundplatte gp |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
251,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage