2405.115105 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 100/90, KA 115/105 mm
Storz-Übergangsstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2405.115105
Rubix:802031
Hersteller:108247
EAN:4047322254823

Dokumente
Produktdetails : 2405.115105 Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 100/90, KA 115/105 mm
Storz-Übergangsstück, Aluminium. Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz 100 |
| Werkstoff | aluminium |
| Profil | ka 115/105 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage