Referenzen
Facom:495A.22ELPB
Rubix:3475908
EAN:3148518241311

Produktdetails : 495A.22ELPB Zange Rabitz
Die Russenzange FACOM 495A wurde für professionelle Schneid- und Torsionsarbeiten entwickelt. Dank ihrer robusten Konstruktion und der hochwertigen Schneiden bietet sie eine hohe Betriebssicherheit beim Bearbeiten von weichen und harten Drähten.
Eigenschaften:
Die FACOM 495A Russenzange eignet sich zum Schneiden und Verdrillen von weichen sowie harten Drähten. Die halbstarren, abgerundeten Schenkel ermöglichen eine schnelle und kontrollierte Drehbewegung in der Hand und sorgen für ergonomisches Arbeiten. Die Schneiden sind hochfrequenzgehärtet und garantieren eine lange Standzeit auch bei intensiver Nutzung im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Harter Draht: bis 160 kg/mm²
• Schneidenhärte: 60–62 HRC
• Schenkeltyp: halbstarr und abgerundet
Normen:
Entspricht der Norm ISO 9242, welche die Hauptabmessungen von Monierzangen sowie die Prüfwerte zur Überprüfung ihrer funktionellen Eignung gemäß ISO 5744 festlegt.
Eigenschaften:
Die FACOM 495A Russenzange eignet sich zum Schneiden und Verdrillen von weichen sowie harten Drähten. Die halbstarren, abgerundeten Schenkel ermöglichen eine schnelle und kontrollierte Drehbewegung in der Hand und sorgen für ergonomisches Arbeiten. Die Schneiden sind hochfrequenzgehärtet und garantieren eine lange Standzeit auch bei intensiver Nutzung im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Harter Draht: bis 160 kg/mm²
• Schneidenhärte: 60–62 HRC
• Schenkeltyp: halbstarr und abgerundet
Normen:
Entspricht der Norm ISO 9242, welche die Hauptabmessungen von Monierzangen sowie die Prüfwerte zur Überprüfung ihrer funktionellen Eignung gemäß ISO 5744 festlegt.
Stärken
• Reduzierter Kraftaufwand durch ergonomisch geformte Schenkel
• Hohe Lebensdauer dank hochfrequenzgehärteter Schneiden
• Sauberer und präziser Schnitt bei unterschiedlichen Drahtarten
• Verbesserte Handhabung durch schnelle Drehung in der Hand
• Hohe Lebensdauer dank hochfrequenzgehärteter Schneiden
• Sauberer und präziser Schnitt bei unterschiedlichen Drahtarten
• Verbesserte Handhabung durch schnelle Drehung in der Hand
Anwendungen
Diese Russenzange kommt in Wartungswerkstätten, im Metallbau, in der Industrieelektrik sowie auf Baustellen zum Einsatz. Sie ist ideal für das Schneiden von weichen und harten Drähten sowie für Binde-, Verdrill- und Torsionsarbeiten im professionellen B2B-Bereich.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Schenkel | halbstarre, abgerundete äste für eine schnelle drehung in der hand |
| Gewicht | 310 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage