9530840200 Storchschnabelzange poliert gebogen mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:52520200, 9530840200
Rubix:1044412
Hersteller:9530840200
Produktdetails : 9530840200 Storchschnabelzange poliert gebogen mit MK-Griffen 200mm
Storchschnabelzange poliert gebogen mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm KNIPEX
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Storchschnabelzange, Kopf poliert, flach-runde, abgewinkelte Backen Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

