495A.28EL Rabitz-Zange 280 mm

Rabitts Zange L250mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:495A.28EL
Rubix:3670809
EAN:3148516784872
brand logo

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung300 mm
Länge280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 495A.28EL Rabitz-Zange 280 mm


Rabitz-Zange

Produktstärken:
Halbstarre und abgerundete Schenkel für eine schnelle Drehung in der Hand
Lange Lebensdauer der auf 60/62 HRC
"Hochfrequenz"-gehärteten Schneiden
Schneidbereich der Schneiden: Bis zu 4,5 mm Durchmesser bei weichem Draht, bei hartem Draht max. 160 kg/mm²
brüniert, Kopfflächen poliert

Stärken

Halbstarre Arme, gebogen für schnelle Drehung in der Hand.

Anwendungen

Präzises Abschneiden des zu bindenden Drahtes. Doppelt gehärtete Scheren für Stahl bis zu 150 kg/mm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht490 g
Verpackungsmaße (L x B x H)288x57x28 mm
Gewicht der Verpackung494 g
Schnittleistung300 mm
Länge280 mm
Schenkelhalbsteif, gebogen für schnelle drehung in der hand.
Gewicht450 g
34,92 exkl. MwSt.
/ Stück
41,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage