RS2H50TF-30DL Stopperzylinder

Stopper-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:RS2H50TF-30DL
Rubix:2210871
RS2H50TF-30DL Stopperzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstopper-zylinder
Zylinderhub30 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS2H50TF-30DL Stopperzylinder


Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Bauhöhe, der sich durch seine Langlebigkeit und geringe Losbrechkraft auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderbändern oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1860 g
Typstopper-zylinder
Zylinderhub30 mm
Zylinderdurchmesser50 mm
HerkunftslandCN
441,11 exkl. MwSt.
/ Stück
524,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen