Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24196568
Rubix:3227894
Hersteller:PAKG-6550 6,00 6,00 1

Produktdetails : 6X6 PAKG 6550 CARBOSTEAM CARBOSTEAM-Packung (Kg)
Carbosteam 6550 besteht aus flexiblen Kohlenstoffgarnen und einer speziellen Imprägnierung auf Graphitbasis. Aufgrund seiner hervorragenden thermischen Stabilität wird Carbosteam 6550 häufig in Hochtemperatur-Dampfanwendungen eingesetzt. Druck von 300 bar, Temperatur -30...+550°C, Werte je nach Anwendung.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | ca br627-20 |
|---|---|
| Breite | 6 mm |
| Höhe | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
454,01 € exkl. MwSt.
/ Kilogramm
540,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
