14X14 PAKG 6212 AROCHEM SOFT AROCHEM SOFT-Packung (Kg)
Stopfbuchspackungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24193332
Rubix:3215721
Hersteller:PAKG-6212 14,00 14,00 3

Produktdetails : 14X14 PAKG 6212 AROCHEM SOFT AROCHEM SOFT-Packung (Kg)
AROCHEM 6212 ist aus PTFE-Garnen geflochten, in den Ecken aramidverstärkt, aufgrund der guten chemischen Beständigkeit der PTFE-Seide und der Aramid-Garne hat diese gelb/weiße Garnitur viele Anwendungsmöglichkeiten. Betriebsdruck 500 bar, Temperatur -50 bis +280° C, Werte je nach Anwendung.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3000 g |
|---|---|
| Werkstoff | ampt di1spr |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
918,67 € exkl. MwSt.
/ 3 Kilogramm
1.093,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
