Ramilon 4686 ist aus Ramie geflochten, einer wasserfesten und äußerst robusten Naturfaser. Die Garnitur verfügt über einen hohen Grad an PTFE-Imprägnierung. Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen: FDA. Druck von 40 bis 1000 bar, Temperatur -40...+120° C, Werte je nach Anwendung.
Technische Informationen
Attribute
Form
PAKG-4586
Werkstoff
RA BR 618
Breite
12 mm
Farbe
Andere
Höhe
12 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,73€exkl. MwSt.
/ Kilogramm
152,00€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
127,73€exkl. MwSt./ Kilogramm
1 bis 4 Kilogramm
278,70€exkl. MwSt./ Kilogramm
5 bis 9
127,73€exkl. MwSt./ Kilogramm
10 und mehr
124,54€exkl. MwSt./ Kilogramm
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage