Referenzen
Format:39010190, 9339010190
Rubix:1036277
Hersteller:4317784138239
EAN:4317784138239

Produktdetails : 9339010190 Stiftschraube DIN6379 M16x250mm
Stiftschraube DIN6379 M16x250mm FORMAT
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiftschraube din6379 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
