DT 2143 KTX T40 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T40

Stiftschlüssel, rechtwinklig 2C T-Griff TORX - DT 2143 KTX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:DT 2143 KTX T40
Rubix:1244906
Hersteller:2647540
EAN:4010886933305
DT 2143 KTX T40 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T40

Technische Zusammenfassung

Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet40
Länge333 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DT 2143 KTX T40 Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T40


Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert
• Schlüsselweite TX T40, • Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, • Mit Aufhängeloch, • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet40
Länge333 mm
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82054000
18,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen