Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 467-M3
Rubix:127047
Hersteller:DIN 467-M3
EAN:4045525255036




Produktdetails : DIN467-M3 Rändelmutter, flache Form, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
