K0261.51065X40 Rändelrad, GR.1, Form:L, Kunststoff
Rändelrad mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0261.51065X40
Rubix:327685
EAN:4059245064793



Dokumente
Produktdetails : K0261.51065X40 Rändelrad, GR.1, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Gewindebolzen blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage