Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427.5-12-120
Rubix:362878
Hersteller:GN 427.5-12-120
EAN:4045525558243





Produktdetails : GN427.5-12-120 Bügelgriff, gerade, Edelstahl
Bügelgriffe GN 427.5 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
