K0153.105 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:H, Kunststoff
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Form H
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.105
Rubix:119982
EAN:4059245043316



Dokumente
Produktdetails : K0153.105 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:H, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich besonders für Querstiftverbindungen.
Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage