K1088.2521071 Sterngriff mit verlängerter Nabe, Thermoplast

Sterngriffe mit verlängerter Nabe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1088.2521071
Rubix:3741416
EAN:4059245221929
STERNGRIFF D=52, D1=M10 VERLÄNGERTE NABE

Technische Zusammenfassung

Länge71 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1088.2521071 Sterngriff mit verlängerter Nabe, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: schwarz.Bestellbeispiel: K1088.2410685

Technische Informationen


Attribute
Länge71 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
2,33 exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge