K0154.608 Sterngriff mit Sicherungsband, Form:KS, Kunststoff
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336 Stahlteile aus Edelstahl, Innengewinde Form KS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0154.608
Rubix:924605
EAN:4059245044511



Dokumente
Produktdetails : K0154.608 Sterngriff mit Sicherungsband, Form:KS, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Sterngriff aus Thermoplast, Buchse aus Edelstahl 1.4305. Sicherungsband aus elastischem TPU. | AUSFÜHRUNG: Buchse blank. | HINWEIS: Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. | AUSFÜHRUNG 1: mit Sicherungsband | MONTAGE: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage