K0155.406X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff

Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde, Form L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0155.406X25
Rubix:326683
EAN:4059245047321
K0155.406X25 Sterngriff D1=25 M6x25

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0155.406X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung10 g
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge

25 mm