K0153.505X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Sterngriffe, Form L, mit vorstehender Stahlbuchse mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:06210-505X20
Rubix:1502196
Hersteller:06210-505X20
EAN:4059245211098



Dokumente
Produktdetails : K0153.505X20 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
Sterngriff Form L mit vorstehender Buchse D1=25, L=20 Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage