Referenzen
Elesa+Ganter:M.443/140-8-N-CH
Rubix:91975
Hersteller:37131
EAN:4045525277540



Produktdetails : GN528-PP-117-8.5-SW Bügelgriff, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe aus Technopolymer, Polypropylen, für Zylinderkopfschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Länge | 137 mm |
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Durchmesser | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
