K1090.53005 Sterngriff, Form:D, Kunststoff
Sterngriffe, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1090.53005
Rubix:2730493
EAN:4059245222681



Dokumente
Produktdetails : K1090.53005 Sterngriff, Form:D, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Griff schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage