K0151.210 Sterngriff, Form:B, Grauguss
Sterngriffe DIN 6336 aus Grauguss, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0151.210
Rubix:158359
EAN:4059245042807



Dokumente
Produktdetails : K0151.210 Sterngriff, Form:B, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. blank.Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Sterngriff DIN 6336 aus Grauguss, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 129 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage